曜日別特売

クイック水切りヨーグルト

クイック水切りヨーグルト - cottaクイック水切りヨーグルト - cottaクイック水切りヨーグルト - cotta

ヨーグルトをセットするだけ!バネの力で快速水切り、濃厚な水切りヨーグルトをお手軽に。
1晩待たずに、約1時間で水切りヨーグルトが作れます。
ペーパーフィルター不要です。
1.内容器にヨーグルトを入れ、押し部品をのせる。
2.バネを取り付けたフタを押し付ける。
3.パチンとフタをして、1時間待つだけ。

材質フタ:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100℃/耐冷温度-20℃)、押し部品:ABS樹脂(耐熱温度80℃/耐冷温度-30℃)、内容器・外容器:AS樹脂(耐熱温度80℃/耐冷温度-30℃)、メッシュ:ポリエステル(225メッシュ)(耐熱温度80℃/耐冷温度-30℃)、バネ:18-8ステンレススチール容量(L)1.3内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1675328746213
2,940
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする