曜日別特売

水切りヨーグルトができる容器

水切りヨーグルトができる容器 - cotta水切りヨーグルトができる容器 - cotta水切りヨーグルトができる容器 - cotta

ヨーグルトの水切りが簡単にできる!水切り時間で硬さの調節もできます。
市販のヨーグルト1パック(約400g)が丸ごと入ります。
ペーパーフィルター不要です。
1.水切りザルにヨーグルトを入れます。
2.フタをして待つだけ。
レシピ例:シーザーサラダドレッシング(約2時間)、ティラミス(約8時間)、カプレーゼ(約24時間)、ホエーグリーンスムージー(ホエー)

材質フタ・水切りザル:ポリプロピレン(耐熱温度120℃/耐冷温度-20℃)、容器:耐熱AS樹脂(耐熱温度100℃/耐冷温度-30℃)、金メッシュ:18-8ステンレススチール(60メッシュ)容量(L)1.1食器洗浄機内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1675329646214
2,520
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする