曜日別特売

ビタントニオ ワッフル&ホットサンドベーカー ブラック

ビタントニオ ワッフル&ホットサンドベーカー ブラック - cottaビタントニオ ワッフル&ホットサンドベーカー ブラック - cottaビタントニオ ワッフル&ホットサンドベーカー ブラック - cotta

1台でワッフルとホットサンド・トーストが楽しめます。タイマー付きでお好みの焼き加減に。
ワッフルプレートは溝が深いため、本格的なベルジャンワッフルが楽しめます。
900Wのハイパワー&高温設計なので調理時間は短く、外はサクサク、中はふっくらの食感をお楽しみいただけます。
10レシピ掲載のレシピリーフレット付き。別売オプションプレートで多彩なスイーツが楽しめます。
【お手入れ方法】
本体が冷めてからお手入れをしてください。
プレートは毛先の柔らかいクッキングブラシなどで、凹凸部分に残った食材のかすを取り払います。
汚れが気になるときは、台所用中性洗剤を薄めたぬるま湯を柔らかい布に含ませ、固く絞って拭き取ってください。
【保存方法】
立てて保管する場合は、壁や安定したものとの間に保管してください。

仕様【オーブン】可寸法(mm)251×246×H98 (VWH-600-B)ブラックレンジ不可食器洗浄機不可内容量1個(1個)
注意
※プレートは、みがき粉やナイロンたわし、金属たわしなどで洗わないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1675367146261
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする