カルトンロンド ホワイト

カルトンロンド ホワイト - cottaカルトンロンド ホワイト - cottaカルトンロンド ホワイト - cotta

表面は耐水耐油加工を施しているので、様々なスタイルで幅広くご利用いただけます。
天然パルプを使用した、人にも環境にもやさしい紙で作られた安全な製品です。

仕様【オーブン】不可材質ホワイトレンジ不可内容量1枚(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
内径(Φmm)
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
167559204655815813845
530
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
167559564656218515350
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
167559994656621018360
790
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする