曜日別特売

特大ばんじゅうB-中

特大ばんじゅうB-中 - cotta

【底面ゲタ形状】
底面両短側に低いリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)構造を設置した、ゲタのように底面を浮かせた形状です。
地面に接する面積が少ないため、汚れが付きにくく衛生的です。

材質PP寸法(mm)外寸684×423×100/内寸644×383×87容量(L)21.4適合フタ特大ばんじゅうフタ:52330、特大ばんじゅうフタ(透明):57909内容量1枚(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1676067152311
8,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする