cotta
中型ばんじゅう
材質
PP
寸法(mm)
外寸484×334×74/内寸450×300×62
色
クリーム
容量(L)
8.3
適合フタ
中型ばんじゅうフタ:52332
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16760680
52319
¥
3,689
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください