cotta
朱塗ばんじゅうB-中
材質
ABS
寸法(mm)
外寸572×386×67 /内寸534×348×60
容量(L)
11.1
適合フタ
クリスタルばんじゅうフタ:52334
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16760707
52324
¥
13,604
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください