曜日別特売

特大ばんじゅうフタ

特大ばんじゅうフタ - cotta
適合本体特大ばんじゅうB-中:52311、特大ばんじゅうC-低:52312、特大ばんじゅうA(透明):57905、特大ばんじゅうB(透明):57906材質PP寸法(mm)外寸694×434×29内容量1枚(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1676072552330
4,083
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする