曜日別特売

PS50-190 タワーカップ (本体のみ)

PS50-190 タワーカップ (本体のみ) - cottaPS50-190 タワーカップ (本体のみ) - cotta

ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです!

材質PS容量(mL)190口径×高さH(mm)50×115寸法(Φ×mm)口50×H115耐熱温度(℃)約90内容量1個(10個)
注意
※透明性が高い素材ですが、衝撃には弱い性質ですので取扱いの際はご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1676296554203
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする