cotta
サロンエプロン 耐久防汚加工 黒
材質
制電ギャバ
ウエスト(cm)
100
寸法(cm)
フリー前中心丈84
裾廻り(cm)
99
特性
耐久・防汚加工・制電
ひも幅(cm)
2.5
腰紐長さ(cm)
85
スリット丈(cm)
27
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16763331
54582
¥
3,505
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください