cotta
コックコート 白/ピンク 七分袖 LL (男女兼用)
袖の内側に異物混入防止ネット付
仕様
ペン差し付
材質
制電交織タッサー
胸廻(cm)
117
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
47
着丈(cm)
75
特性
耐久・防汚加工・制電
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16763401
54589
¥7,117
¥
7,098
¥7,808
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください