曜日別特売

T104-130 TCセット

T104-130 TCセット - cotta

アモルファス・ポリエチレンテレフタレート
密閉性が高く内容物がもれにくく安全です
透明性が高く内容物を引き立てます
電子レンジ不可

材質アモルファス・ポリエチレンテレフタレート寸法(mm)外寸104×104×28H容量130ccレンジ不可内容量1個(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1677778757923
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする