フードプロセッサー マジミックスRM-3200VD

フードプロセッサー マジミックスRM-3200VD - cotta

下ごしらえの基本である、切る・練る・混ぜるからスライス・千切り・大根おろしまで

付属品ボウルカバー・ミニボウル・スチール刃・プラスチック刃・エッグビーター質量(kg)6.2(本体5.5+ボウル・スチール刃0.7)、0.255(ミニボウル)容量(L)【容器】2.6、【ミニボウル】1.0内径(Φmm)【容器】165電流(A)7.0(20分定格)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)550寸法(直径Φ×高さH)(mm)【スチール刃】160×85無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500/1800(50/60Hz)深さ(mm)【容器】113寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×230×365処理量(L)【液体物】0.7、【ミニボウル】0.4内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1678385961198
76,500
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする