cotta
iwaki パイ皿 L
滑らかな表面と、酸や塩分に強いガラス素材です。
パイやタルト作りだけでなく、サラダやおかずづくりにも使えて食卓をスタイリッシュにしてくれます。
仕様
【オーブン】可、【ガスコンロ】不可
材質
耐熱ガラス
寸法(mm)
上径230、底径190、H30
レンジ
可
耐熱温度(℃)
120
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16783947
61326
¥
2,351
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください