cotta
シートパンカート ステンレス 1730
カートイン冷蔵庫へらくらく移動。
対角ストッパーが付いていますので、トレイの滑り落ちの心配がありません。
適合
シートパンカート 1730、専用保温カバー:62656、シートパンカート 1730、専用透明カバー:62658
材質
ステンレス他
寸法(mm)
510×700×1730
耐荷重(kg)
150(平坦時)※段差または平坦でない場所での移動は積載重量以上の負担がかかりますので特にご注意ください
キャスター
ゴム製径125mm(自在×4・4輪ストッパー付)
内容量
1台(1台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16784805
62654
¥
94,914
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください