シートパンカート ステンレス 1000

シートパンカート ステンレス 1000 - cotta

カートイン冷蔵庫へらくらく移動。
対角ストッパーが付いていますので、トレイの滑り落ちの心配がありません。

適合シートパンカート 1000、専用保温カバー:62657、シートパンカート 1000、専用透明カバー:62659材質ステンレス他寸法(mm)510×700×1000耐荷重(kg)150(平坦時)※段差または平坦でない場所での移動は積載重量以上の負担がかかりますので特にご注意くださいキャスターゴム製径125mm(自在×4・4輪ストッパー付)内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1678482162655
57,933
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする