曜日別特売

ガラス製 フィドジャー 2.0L

ガラス製 フィドジャー 2.0L - cottaガラス製 フィドジャー 2.0L - cottaガラス製 フィドジャー 2.0L - cotta

1825年創業であるイタリアのBormioliRocco(ボルミオリ・ロッコ)社製のパッキン付きのカラス製密閉容器です。
広口瓶で使いやすく、ワイヤーとゴムパッキンでしっかりと密閉、またガラス製でニオイがつきにくいのも特徴です。
果実酒などの液体をはじめ、粉類、コーヒー豆、ナッツなども密閉保存できます。
2.0Lはドライフルーツや豆類・ナッツ類を保存したり、粉類やシリアルを保存するのにおすすめです。
底の形は四角形です。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可材質本体:ガラス、金具:スチール、パッキン:合成ゴム寸法(mm)125×125×H216 口径95容量(L)2レンジ不可食器洗浄機不可内容量1個(1個)
注意
※耐熱ガラスではございませんので、熱湯を入れるなど、急激な温度変化により割れることがあります。
※煮沸殺菌する場合は、水から少しずつ加熱していただいて、長時間の加熱や急速な冷却はおやめください。
※消毒はお手軽な万能除菌スプレーがおすすめです!
※食器洗浄機、食器乾燥機のご使用はお避けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1678548763547
2,632
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする