cotta
RG07 リングカップ (デリシャスブラウン)
定番のペットカップの中央に中筒を付けた新発想のカップです。
焼きドーナツ・カップケーキ・惣菜パンなどアイデア次第できっと目を引く楽しいスイーツが生まれます♪
仕様
【オーブン】可
材質
晒片艶クラフト、PET
容量
140cc
寸法(Φ×mm)
底85×H30
特性
耐油・耐熱
内容量
1枚(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16790816
67919
¥2,000
¥
1,998
¥2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください