cotta
CB11 キューブカップ 55 茶無地(底紙付)
シンプルで使いやすいキューブ型のベーキングカップです。
底紙がついているので生地がもれにくく、組立て式で収納場所も取りません。
カップケーキやパン以外に、焼き菓子を入れてラッピングに使うのもおすすめです。
仕様
【オーブン】可
材質
耐油未晒クラフト
寸法(mm)
55×55×H55
容量
165cc
内容量
1セット(100セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16791796
68970
¥3,800
¥
3,798
¥4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください