cotta
グラスデザートカップ フラン
丸みを帯びたフォルムがかわいい、ガラス製のデザートカップです。
ゼリーやプリン、ムースなどに幅広くお使いいただけます。
材質
ガラス
寸法(mm)
口径56×H73(底径40)
容量
145cc
質量(g)
90
レンジ
不可
食器洗浄機
可(家庭用であれば)
内容量
1個(5個)
注意
※耐熱ではありません。ご注意ください。
※洗浄時は、中性洗剤などで洗ってください。その際、研磨剤入りのスポンジ、クレンザー等のご使用はおやめください。
※内面を洗う際、内側から力を入れてひねり洗いすると、破損する恐れがあるためご注意ください。柄付のスポンジの使用をおすすめします。
※ガラスを積み重ねますと、破損したり外れなくなったりします。
※側面や底面の傷のように見える筋や凹凸は製造時に発生するもので不良品ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16800519
75642
¥1,290
¥
1,198
¥1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください