cotta
IK88-150 ダード PP ホワイト
ゼリーやムースなど冷たいデザートにぴったりです!
仕様
【オーブン】不可(湯せん焼きは可)
材質
PP
寸法(mm)
88×88×H44
容量(mL)
152
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
約100~110
内容量
1個(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16802497
77594
¥820
¥
819
¥901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください