NEW スピーディみじん切り

NEW スピーディみじん切り - cottaNEW スピーディみじん切り - cottaNEW スピーディみじん切り - cotta

1~2人分などの少量の食材(玉ねぎ、にんじん、ピーマン、キャベツ、ニンニク、ゆで玉子等)を包丁を使わずにみじん切りできます。
泡立て機能も付いており、玉子の攪拌やメレンゲ作りなどもできます!
飛び散ることがないので、シンク周りを汚しません。
シンプルで手によくなじむデザイン。

材質取手・羽根:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂・エラストマー樹脂、刃:ステンレス刃物鋼、ボール:AS樹脂・エラストマー樹脂容量(mL)500寸法(Φ×mm)直径約120×H260耐熱温度(℃)取手・羽根:110、フタ:80/100、ボール:70/100内容量1台(1台)
注意
※取扱説明書をよく読みお使いください。
※使用後は、水気を切って乾いた場所に保管してください。
※傷がつく原因となりますので研磨剤等で磨くことはおすすめしません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1680509681988
1,448
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする