グレーシリコン 刷毛

グレーシリコン 刷毛 - cotta

ソフトで耐熱性、弾力性に優れたシリコン刷毛です。
パンの塗り卵の時やケーキにシロップをうつ時にも、生地を傷めずなめらかな使い心地です。
持ち手から先端までが一体成形型となっており、毛の抜ける心配もなく早く乾き衛生的にお使い頂けます。

仕様【ガスコンロ】不可材質シリコンゴム寸法(mm)約209×35耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-40内容量1本(1本)
注意
※初めてご使用になる前に、ぬるま湯につけ中性洗剤で洗い、よく水気を切ってからお使い下さい。
※直接火にあててのご使用はお止め下さい。
※使用後は柔らかいスポンジで汚れを落とし、よく乾燥させてから保管して下さい。
※食器洗浄器のご使用は問題ございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1680541083396
518
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする