cotta
アイスクリームメーカーDL5929
容器を冷やし材料を入れ、スイッチON約20分でアイスクリームが出来ます。
冷凍庫でも邪魔にならないコンパクトサイズ。約3人分の食べきり量が作れます。(オリジナルレシピ付)
材質
冷却ポット内側:アルミ、外側:ポリプロピレン
質量(kg)
約1.1
色
白
容量(mL)
使用最大容量:300
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
7
寸法(Φ×mm)
本体:直径約16×H約16.5cm
コード
約1m
定格時間(分)
30
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16808115
87297
¥
4,339
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください