TC ワイン.C ポテトマッシャー

TC ワイン.C ポテトマッシャー - cottaTC ワイン.C ポテトマッシャー - cotta

ポテトサラダやマッシュポテトを作る際に、とっても便利で使いやすいマッシャーです。
ボウルや平らなお皿の上で2、3度ギュッと潰せばマッシュの出来上がり。
じゃがいも以外にも、さつまいもやかぼちゃなどをマッシュする際にもぜひご使用ください。
手にフィットする形のハンドルは持ちやすく、短めで使いやすいデザインとなっています。
・初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使いください。
・安定した場所で使用して下さい。

材質金属部/ステンレス ハンドル/ナイロン樹脂寸法(mm)直径約83×232耐熱温度(℃)90耐冷温度(℃)-30内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1681059088663
2,181
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする