cotta
グラスデザートカップ ベンジャミン
くすみの無い透明感と美しさで上質感を添えられる上、冷たさをそのままお届けできるのおすすめポイントです。
材質
国産ガラス
容量
220cc
質量(g)
130
寸法(Φ×mm)
口60×H90
レンジ
不可
内容量
1個(6個)
注意
※洗浄時は、中性洗剤などで洗ってください。その際、研磨剤入りのスポンジ、クレンザー等のご使用はおやめください。
※内面を洗う際、内側から力を入れてひねり洗いすると、破損する恐れがあるためご注意ください。柄付のスポンジの使用をおすすめします。
※ガラスを積み重ねますと、破損したり外れなくなったりします。
※側面や底面の傷のように見える筋や凹凸は製造時に発生するもので不良品ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16812480
90359
¥1,668
¥
1,598
¥1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください