cotta
唐草レリーフカップ
シンプルだからずっと使える、唐草模様の器です。
吸水性が非常に少なく、また耐久性があるため、湯せんや食器洗浄機、オーブンにもご使用いただけます。
仕様
【オーブン】可
材質
陶器
容量
160cc
対応
湯せん:可、冷凍:可、フリーザー:可
寸法(Φ×mm)
80×H64
レンジ
可
食器洗浄機
可
内容量
1個(10個)
注意
※ピック等は付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16812751
90550
¥2,970
¥
2,898
¥3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください