cotta
エプロン 5-871(黒)
塩素漂白のほか薬剤による色落ちもしない優れもの!
形態安定性に優れ、洗濯後も風合いやシルエットをキープ!
材質
イロオチNICEツイル(ポリエステル65%、レーヨン35%)
着丈(cm)
103
寸法(cm)
胸当て巾24、ウエスト廻99、すそ廻75
ひも長(cm)
【首ひも】60、【腰ひも】84(×2本)
ひも幅(cm)
【首ひも】2.5、【腰ひも】3
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16814196
91309
¥5,063
¥
4,998
¥5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください