cotta
エプロン 5-861(白)
首元で調節可能なシンプルエプロン。
材質
ツイル(ポリエステル65%、綿35%)
寸法(cm)
胸当て巾24、着丈81、すそまわり77
ひも長(cm)
【首ひも】59、【腰ひも】90
ひも幅(cm)
【首ひも】3、【腰ひも】1.5
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16814318
91328
¥
3,224
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください