cotta
サロンエプロン 9-1291(白/黒)
シンプルな中にアクセントが光る、アシンメトリーエプロン。
物を入れる後ろポケットの上にも、エプロンがズレ下がりにくいベルトループ付き。
材質
ツイル(ポリエステル65%、綿35%)
ウエスト(cm)
100
着丈(cm)
70
裾廻り(cm)
74
ひも長(cm)
【腰ひも】260
ひも幅(cm)
【腰ひも】2.5
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16814336
91330
¥
2,834
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください