曜日別特売

ヨーグルトメーカーミニ

ヨーグルトメーカーミニ - cottaヨーグルトメーカーミニ - cotta

ヨーグルトメーカーミニタイプが新登場!ご自宅でお好みのヨーグルトが簡単に作れます
牛乳に市販のプレーンヨーグルト(又はヨーグルト菌)を入れて混ぜ、本体にセットして5~8時間たてば、オリジナルヨーグルトの完成です。
甘味を加えたりフルーツにかけたり、お料理の隠し味にと色々なものと合わせても相性ぴったり
出来上がったヨーグルトに異常を感じたら、食べないようにしてください。
本製品を使用時は家具、壁などから20cm以上離してご使用ください。
本製品にはON/OFFスイッチおよびタイマーはついていません
電源プラグをコンセントに差し込むと通電し、温度が上昇します。電源プラグを抜くと電源が切れます。
本体正面の電源ランプは通電状態を表すもので、ヨーグルトの出来上がり具合を示すものではありません
通電中の本体温度は約43~45℃になります
ヨーグルトが出来るまでは本体をゆすったり、中をかき混ぜたり、また頻繁に開けて中を覗かないでください。

材質本体:ABS樹脂、カバー:アクリル樹脂、容器:ポリプロピレン容量(mL)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約14.2x13.8x11.7cm内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1681627892339
2,624
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする