曜日別特売

hokua 標準バット 3号

hokua 標準バット 3号 - cotta

アルマイト加工が表面の腐食と黒変化を防ぎます。
調理の下ごしらえや、トレーとして活用できます。
アルミニウム製なので熱拡散と熱伝導が良く、食品の冷蔵・冷凍に適しています。
日本製

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可材質アルミニウム合金にアルマイト加工寸法(mm)外寸:縦241×横312×高さ35質量(g)204容量(L)2.2レンジ不可内容量1個(1個)
注意
※熱を加えると本体がゆがむ可能性があります、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1681719792792
2,226
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする