Tower プッシュ式醤油差し ホワイト

Tower プッシュ式醤油差し ホワイト - cottaTower プッシュ式醤油差し ホワイト - cottaTower プッシュ式醤油差し ホワイト - cotta

ワンプッシュで少しずつ注げる醤油差しです。量を調整して注げる液体調味料容器で、卓上でも調理時でも大活躍します。
醤油はもちろんオイル類でも使用可能です。倒してもこぼれにくい、押し出し式を採用しております。

材質容器:アクリル樹脂、蓋:ポリエチレン、プッシュ部等:シリコーン寸法(mm)42×52×H95容量(mL)80質量(g)約65耐熱温度(℃)約80耐冷温度(℃)-40内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1682134594509
600
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする