Tower 小麦粉&スパイスボトル ホワイト

Tower 小麦粉&スパイスボトル ホワイト - cottaTower 小麦粉&スパイスボトル ホワイト - cottaTower 小麦粉&スパイスボトル ホワイト - cotta

サラサラタイプの小麦粉やスパイスなどを簡単ふり掛け!容器に収納できる小さじスプーン(5ml)が付いているのですり切りもできます。
片手で操作できるので調理もスムーズにでき、パーツはすべて分解して洗えるので、お手入れも簡単です。
前後にフタをスライドさせ、分量を選んで出すことができます。四角い形状で引き出しなどに無駄なくすっきり収納できます。
インデックスシールが付属でついてきます。

材質容器・スプーン:アクリル樹脂、蓋上下:ポリエチレン寸法(mm)58×62×H105容量(mL)約200(小麦粉約100g)質量(g)約100耐熱温度(℃)約80耐冷温度(℃)-40内容量1個(1個)
注意
※ご使用のパソコンのモニターによって、実際の商品と色柄が異なって見える場合があります。予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1682137094511
630
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする