Tower フタ付き油引き ホワイト

Tower フタ付き油引き ホワイト - cottaTower フタ付き油引き ホワイト - cottaTower フタ付き油引き ホワイト - cotta

油を伸ばすためのシンプルな油引き。中に油を入れないのでご使用ごとに丸洗いでき、いつも清潔に保てます。
フライパンなどに入れた油をサッと伸ばすだけ。少量の油でまんべんなく塗ることができます。
ブラシの長さが段々になっているのでたこ焼き器のプレートにも塗りやすい形状です。
分解して洗うことができます。

材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:シリコーン、フタ:アクリル樹脂寸法(mm)約25×25×H120質量(g)約38耐熱温度(℃)本体:約150、ブラシ:約240、フタ:約110耐冷温度(℃)-40内容量1個(1個)
注意
※ご使用のパソコンのモニターによって、実際の商品と色柄が異なって見える場合があります。予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1682146794529
700
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする