cotta
ふぁるかたぼっくす 和菓子4個 フタ
ファルカタ材という早生樹を使用した食品箱です。CO2等の温室効果ガス削減の考えを元に出来た商品です。
仕様
【オーブン】不可
材質
ファルカタ材
寸法(mm)
119×123×H20(15)
レンジ
可
内容量
1個(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16821966
94640
¥5,100
¥
5,098
¥5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください