cotta
ネオクラフト キャリーピザBOX S
ナチュラルテイストのクラフトのキャリー用ピザBOXです。9インチのピザに対応しています。
組立式の商品です。
仕様
【オーブン】不可
材質
未晒クラフト紙、内側耐油加工
寸法(mm)
230×230×H40
レンジ
不可
内容量
1個(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16822079
94661
¥2,270
¥
2,198
¥2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください