cotta
サロンエプロン BW9504-73
裾に配色のカラーを用いたツートンカラーのエプロンです。柔らかなカラーがナチュラルな雰囲気です。
ハリのあるツイル素材で耐久性が強い商品になります。ポケットはマチ付きのカンガルーポケットです。
材質
ツイル(ポリエステル65%、綿35%)
色
ブラウン/ベージュ
サイズ
フリー
ウエスト(cm)
102
裾廻り(cm)
102
ひも長(cm)
【腰】90(×2)
前中心丈(cm)
63
ひも幅(cm)
【腰】2.5
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16824800
95228
¥4,089
¥
3,998
¥4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください