サロンエプロン BW9504-23

サロンエプロン BW9504-23 - cotta

裾に配色のカラーを用いたツートンカラーのエプロンです。柔らかなカラーがナチュラルな雰囲気です。
ハリのあるツイル素材で耐久性が強い商品になります。ポケットはマチ付きのカンガルーポケットです。

材質ツイル(ポリエステル65%、綿35%)ホワイト/ベージュサイズフリーウエスト(cm)102裾廻り(cm)102ひも長(cm)【腰】90(×2)前中心丈(cm)63ひも幅(cm)【腰】2.5内容量1枚(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1682480995229
4,089
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする