サロンエプロン BW9502-42

サロンエプロン BW9502-42 - cotta

裾に配色のカラーを用いたツートンカラーのエプロンです。柔らかなカラーがナチュラルな雰囲気です。
ハリのあるツイル素材で耐久性が強い商品になります。シルバーのバックルで首ひもを調節する仕様です。ポケットはマチ付きです。

材質ツイル(ポリエステル65%、綿35%)ネイビー/ホワイトサイズフリー幅(cm)【胸当て】25ウエスト(cm)94裾廻り(cm)108ひも長(cm)【首】73、【腰】90(×2)前中心丈(cm)94ひも幅(cm)【首】3、【腰】2.5内容量1枚(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1682483695233
4,781
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする