cotta
エプロン BW5502-42
左ポケットの2本ラインがポイントのエプロンです。ハリのあるツイル素材を使用しています。
エプロンは、シルバーのバックルで首ひもの調節可能です。ポケットの後ろ側にはマチがついています。
材質
ツイル(ポリエステル65%、綿35%)
色
ネイビー/ホワイト
サイズ
フリー
幅(cm)
【胸当て】25
ウエスト(cm)
94
裾廻り(cm)
108
ひも長(cm)
【首】73、【腰】90(×2)
前中心丈(cm)
94
ひも幅(cm)
【首】3、【腰】2.5
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16824861
95237
¥5,452
¥
5,398
¥5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください