BRUNO PEANUTS コンパクトホットプレート

BRUNO PEANUTS コンパクトホットプレート - cottaBRUNO PEANUTS コンパクトホットプレート - cottaBRUNO PEANUTS コンパクトホットプレート - cotta

スヌーピーたちのミニパンケーキも焼けるコンパクトホットプレートです。
平面プレート、たこ焼きプレート、パンケーキプレート、木べら、マグネット式脱着電源コード。

材質本体:スチール/フェノール樹脂、プレート:アルミニウム合金寸法(mm)375×235×H175質量(kg)約2.3エクリュ電源(V)AC100コード長さ(m)約1.8内容量1台(1台)
注意
※取扱説明書をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1682616695499
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする