cotta
cotta プラスチックボウル用蓋 S
cotta 蓋付きプラスチックボウル 3個セットのSサイズ用の蓋です。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
PP
直径(Φmm)
155
レンジ
可
食器洗浄機
不可
内容量
1個(1個)
注意
※蓋を閉じたまま電子レンジにかけないでください。
※カレーなど色の濃い食品を入れると着色する場合があります。
※電子レンジ使用時に、長時間加熱や、高温になる場合には、変形する可能性がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16827286
95692
¥86
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください