曜日別特売

cotta プラスチックボウル用蓋 M

cotta プラスチックボウル用蓋 M - cotta

cotta 蓋付きプラスチックボウル 3個セットのMサイズ用の蓋です。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質PP直径(Φmm)193レンジ食器洗浄機不可内容量1個(1個)
注意
※蓋を閉じたまま電子レンジにかけないでください。
※カレーなど色の濃い食品を入れると着色する場合があります。
※電子レンジ使用時に、長時間加熱や、高温になる場合には、変形する可能性がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1682729595693
118
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする