曜日別特売

ユーカリフードコンテ ナYFC-600

ユーカリフードコンテ ナYFC-600 - cottaユーカリフードコンテ ナYFC-600 - cottaユーカリフードコンテ ナYFC-600 - cotta

テイクアウトやケータリングと幅広く使える蓋一体型のフードパックです。

仕様【オーブン】不可材質ユーカリパルプ+紙パルプ容量(mL)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×122×45レンジ内容量1枚(25枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1682741795728
1,250
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする