cotta
cotta 真空パックシーラー専用バッグ 15×20 (20枚入)
真空パックシーラー専用の抗菌バッグです。
仕様
【オーブン】不可
材質
TIE:28.5%、PA:28.5%、PE:43%
規格
20枚入り
レンジ
可
耐熱温度(℃)
125
耐冷温度(℃)
-15
内容量
1袋(1袋)
注意
※125℃からビニールが溶けだします。ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16829867
97066
¥465
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください