曜日別特売

Lekue くりかえし使えるシリコンバッグ 1L

Lekue くりかえし使えるシリコンバッグ 1L - cottaLekue くりかえし使えるシリコンバッグ 1L - cottaLekue くりかえし使えるシリコンバッグ 1L - cotta

立てて保存ができる、漏れないシリコンバッグです。
肉や野菜、さらにはスープなども保存できる、密閉性抜群のシリコンバッグです。
カットした食材と調味料を入れておけば、下ごしらえにも使えます。
ロックバーを外してバッグごと湯煎にかけて調理することも可能です。
冷蔵庫にすっきり立てて収納すれば、ぱっと見で何が入っているかすぐわかります。
油性ペンでバッグに直接メモも書けるので、保存食作りや作り置きにもぴったりです。

材質[バッグ]シリコーンゴム[ロックバー]ABS樹脂寸法(mm)215×85×H175質量(g)125容量(L)1レンジ可(バッグのみ)耐熱温度(℃)[バッグ]220、[ロックバー]60耐冷温度(℃)[バッグ]-60、[ロックバー]-20食器洗浄機可(バッグのみ)内容量1個(1個)
注意
※湯せんにかける際や電子レンジで加熱する際は、密閉状態にならないように、必ずロックバーを外して加熱してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683068097224
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする