cotta
3層不織布マスク Lサイズ (50枚入)
高機能不織布3層構造で、サージカルマスク仕様
ノーズワイヤーとセンターワイヤー入り
材質
ポリプロピレン・ポリエステル・ポリエチレン
寸法(mm)
175×95
色
白
サイズ
フリーサイズ
容量
1箱50枚入り
内容量
1箱(1箱)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16831075
97304
¥
858
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください