cotta
ボロシル ヴィジョングラス M
インドの理化学ガラスメーカーBOROSHIL社が製造する耐熱グラス。
'-40~350℃までの温度に耐えることができます。
仕様
【オーブン】可、【ガスコンロ】可
材質
ホウケイ酸ソーダガラス(耐熱ガラス)
容量(mL)
295
寸法(Φ×mm)
直径65×H100
レンジ
可
耐熱温度(℃)
温度差150
食器洗浄機
可
内容量
1個(1個)
注意
※加熱した製品を濡らした布や冷えた作業台の上に置かないでください。
※加熱する場合は外滴をぬぐい、さし水の際は冷水を避けてください。
※空焚きは絶対に避けてください。
※加熱時は突沸に注意し、顔などを近づけないでください。
※加熱時は器具の中心に置き、弱火で使用してください。
※洗浄の際、金属タワシやクレンザーなど表面を傷つける恐れのある用具は避けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16831416
97463
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください