曜日別特売

マーブルカップN 86角(本体のみ)

マーブルカップN 86角(本体のみ) - cotta

湯煎焼きが可能な、かわいいプラスチックカップです。
プロも使っている透明のプリンカップです。
スタックして保管できます。
カップは洗わずに、そのままご使用いただけます。
底部分サイズ:約65mm角

材質プラスチック(PP)寸法(mm)86×86×H40透明容量(mL)160耐熱温度(℃)約100~120内容量1個(50個)
注意
※PP素材なので、耐熱約100~120℃ではありますが、オーブン湯せんで蒸し焼きする場合は約110℃が限度です。
※耐熱温度は保証値ではありません。
※耐熱温度はあくまで目安です。使用用途によっては異なりますので、テストしてからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683217797576
2,050
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする